Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     214EO-2608603514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 514
EAN/GTIN:
     3165140733663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Best for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die geringe Scheibendicke sorgt für präzise Schnitte. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders verschleißresistent und garantiert gleichmäßig hohe Qualität bei minimaler Gratbildung oder Blauverfärbung. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Trennscheibe Best for Metal Rapido sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit beim Arbeiten. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Gusseisen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,70*
Lager 214
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,79*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 1,81*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,85*
1
€ 5,46*
ab € 1,29*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.