Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 150 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608605127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 127
EAN/GTIN:
     3165140159456
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,28 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produktabmessung L x B x H:
295 x 295 x 215 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,11*
6 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 4,71*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,22*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,27*
Lager 214
5
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 5,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 070
€ 10,02*
Zubehör
Bosch
2 608 605 102
€ 11,92*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,84*
Zubehör
Bosch
2608605131
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608605124
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.