Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 1
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 1
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 2
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 3
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 4
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 6
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 7
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 8
Schleifblatt F355 150180 6 Löcher Klett 5er-Pack: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608605127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605127
EAN/GTIN:
     3165140159456
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien · Stein · Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack · Farbe · Grundierungen · Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier · das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Kunststoff, Harter Stein, Kunststoffbeschichtete Platten, Faserkunststoffe GFK, CFK, Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche, WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe, KüchenarbeitsplatteWeitere Informationen:Ø: 150 mmKörnung: 180 Lochanzahl: 6 Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,11*
Lager 79DAC
7
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 4,71*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,22*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,27*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 070
€ 10,02*
Zubehör
Bosch
2 608 605 102
€ 11,92*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,84*
Zubehör
Bosch
2608605131
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608605124
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.