Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Expert for Metal 115 x 1,6 x 22,23 Trennscheibe gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608619252
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 619 252
EAN/GTIN:
     3165140947428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,021 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
1,6 mm
Ursprungsland:
SI
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
Durchmesser des Kopfes:
9.5 mm
GTIN:
4007081700160
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433833
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1433833
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Alu/Stahl
Schaftlänge:
17 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
13 mm
max. Klemmlänge:
13 mm
min. Klemmbereich:
6.5 mm
min. Klemmlänge:
6.5 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1433833
EAN Code:
4007081700160
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Produkt-Name:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 17
Produkt-Typbezeichnung:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl 4,8 x 17
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,98*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,00*
7 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,05*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,08*
Lager 214
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.