Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608620012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 620 012
EAN/GTIN:
     3165140047814
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Betonbohrer
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,255 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
Durchmesser des Kopfes:
11.4 mm
GTIN:
4007081058261
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433906
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1433906
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
SolarGrip Alu/Nirosta
Schaftlänge:
15 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
rostfreier Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
8 mm
max. Klemmlänge:
8 mm
min. Klemmbereich:
5 mm
min. Klemmlänge:
5 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1433906
EAN Code:
4007081058261
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
11.4 mm
Produkt-Name:
SolarGrip Alu/Nirosta Großkopf 4,8 x 15 K 11,4 schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
SolarGrip Alu/Nirosta 4,8 x 15 K 11,4 DS schwarz
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,12*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,13*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,22*
Lager 214
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.