Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,3 mm, G 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608628452
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 628 452
EAN/GTIN:
     3165140374255
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
bosch hohlkehlfräser
hohlkehlfräser
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Rundnuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Das Produkt ist bestimmt für das Fräsen von Rundnuten in dekorative Abschlussflächen, Tafelkanten und für das Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie von Holzverbundstoffen und besonderem Material wie Feststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
36 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
GTIN:
4007081252249
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1434992
Lieferantenartikelnummer:
1434992
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1434992
EAN Code:
4007081252249
Produkt-Name:
Druckbuchse für BULB-TITE Blindniete
Produkt-Typbezeichnung:
Druckbuchse fuer BULB-TITE Blindniete
Weitere Suchbegriffe: hohlkehlfräser schaftdurchmesser 6 mm, Fräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
44
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,76*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,78*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,78*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,87*
€ 13,83*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 9,81*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.