Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     214EO-2608635350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 635 350
EAN/GTIN:
     3165140200639
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Hobelmesser
Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
79 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
GTIN:
4007081916493
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435592
Lieferantenartikelnummer:
1435592
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435592
EAN Code:
4007081916493
Produkt-Name:
Mundstück 24 aussen AV
Produkt-Typbezeichnung:
Mundstueck 24 aussen AV
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,435*
€ 4,67*
4 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,73*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,595*
€ 4,825*
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,835*
€ 5,105*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,175*
€ 4,96825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 178,12*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 201,65*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 153,35*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 242,37*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 240,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.