Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Hobel GHO 40-82 C, mit Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-060159A760
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060159A760
EAN/GTIN:
3165140305600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Lehrlingskoffer
Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten. Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. 1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376). Handwerkerkoffer (2 605 438 567). Staubbeutel (2 605 411 035). Parallelanschlag (2 607 000 102). Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Maschinengewicht:
3.2 kg
Länge der Hobelsohle:
296 mm
Hobeltiefe:
0 mm | 4.0 mm | 4 mm
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
24 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min | 14000 min-1
Länge:
296 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
173 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 475 x 230 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
850 W
Hobeltiefe, bis zu:
4 mm
Gewicht:
3.2 kg
Verstellbare Falztiefe, von:
0 mm
Verstellbare Falztiefe, bis zu:
24 mm
Falztiefe einstellbar:
0 - 24 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
169 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
296 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
173 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Hervorragende Oberflächengüte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl | Einfache Spanabnahmeneinstellung für schnelles und bequemes Arbeiten | Präziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz für besonders hohe Lebensdauer
Titel:
Hobel GHO 40-82 C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Hobelmesser, 82 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 635 376) | Handwerkerkoffer (2 605 438 567) | Staubbeutel (2 605 411 035) | Parallelanschlag (2 607 000 102) | Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
SOL Date:
24.07.2003
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Bruttogewicht:
6,54 kg
Nettogewicht:
3,122 kg
Volumen:
39,876 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
falzhobel bosch
,
falzhobel
,
falzhobel 82 mm
,
Hobel (elektrisch)
,
Elektrischer Hobel
,
Elektrohobel
,
Hobel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 242,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,50*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Zubehör
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen