Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608654405
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 654 405
EAN/GTIN:
     3165140169592
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm metall bosch
Das S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht leistungsstarke und schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Materialien mit verschiedenen Dichten, während sich die Zähne perfekt für das Schneiden von verschiedenem Holz und Metall, einschließlich Aluminium, eignen. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet zudem die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Bimetall ist außerdem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,052 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Nichteisenmetalle | Kunststoff | Bauholz
GTIN:
4007081942218
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450833
Lieferantenartikelnummer:
1450833
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450833
EAN Code:
4007081942218
Produkt-Name:
Zwischenstück verlängert 85 mm für Bird Pro (komplett)
Produkt-Typbezeichnung:
Zwischenstueck verlaengert 85 mm fuer Bird Pro (komplett)
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,20*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 7,23*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 7,42*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 7,65*
Lager 214
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,76* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654406
ab € 2,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.