Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608654820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 654 820
EAN/GTIN:
     3165140019262
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,161 kg
Nettogewicht:
0,161 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
GTIN:
4007081945516
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450839
Lieferantenartikelnummer:
1450839
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450839
EAN Code:
4007081945516
Produkt-Name:
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert
Produkt-Typbezeichnung:
Auffangbehaelter komplett fuer Bird Pro 60 mm verlaengert
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 25,33*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 25,62*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 26,29*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 27,56*
Lager 214
500
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,58* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 142,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,74*
Zubehör
Bosch
2608657407
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.