Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608657553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 553
EAN/GTIN:
     3165140515207
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Das S 1122 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Dank der feinen Zahnteilung (1,4 mm) ist auch das Schneiden von Stahl mit einer gängigen Wanddicke möglich. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die feine Zahnteilung ideal für Rohre und Profile mit einer Dicke von 1,5–4 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,695 kg
Nettogewicht:
0,695 kg
Volumen:
0,319 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081934091
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450977
Lieferantenartikelnummer:
1450977
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450977
EAN Code:
4007081934091
Produkt-Name:
Gehäuseeinheit geklebt
Produkt-Typbezeichnung:
Gehaeuseeinheit geklebt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,24*
€ 53,52*
2 Tage
66
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,35*
€ 53,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,37*
€ 53,58*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,56*
€ 53,66*
Lager 214
147
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,85*
€ 61,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,08*
€ 70,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,85*
€ 61,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 51,85* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657556
ab € 55,22*
Ähnlich
Bosch
2608657552
ab € 46,08*
Ähnlich
Bosch
2608657396
ab € 18,48*
Ähnlich
Bosch
2608656012
ab € 7,27*
Ähnlich
Bosch
2608656027
ab € 129,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.