Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 552 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 657 552 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4012-741056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657552
EAN/GTIN:
     3165140515214
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem verfügt es über eine Zahnteilung von 1,8 mm, die Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen, während die Zahnteilung von 1,8 mm ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 3–8 mm ist. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 BF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0.9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
1.8-mm-Zahnteilung für Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten
Spezifisches RTB2:
Bimetall für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke, Standardblattlänge (225 mm) für Schnittleistung von 175 mm
Spezifisches RTB3:
1.8-mm-Zahnteilung ist ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 3-8 mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Metallbleche (2.5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte
SOL Date:
07.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,706 kg
Nettogewicht:
0,704 kg
Volumen:
0,221 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,28*
€ 53,46*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,52*
€ 53,49*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,48*
€ 53,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,04*
€ 54,26*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 48,03*
€ 55,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,10*
€ 58,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 46,28* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,82*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,52*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,21*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 1,912*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,22*
Zubehör
Bosch
2608656015
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.