Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608657558
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 558
EAN/GTIN:
     3165140515269
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 922 VF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose Schnitte in Holz und Metall. Die Vario Zahngeometrie (1,8/2,6 mm) ermöglicht glattes, vibrationsreduziertes Schneiden. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Dieses Säbelsägeblatt mit einer Standardlänge (150 mm) hat eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,44 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
GTIN:
4007081902311
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450982
Lieferantenartikelnummer:
1450982
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelnummer:
1450982
EAN Code:
4007081902311
Produkt-Name:
TAURUS 4 Axial Andrückauslösung
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniet-Setzgeraet TAURUS 4 Axial Andrueckausloesung
Höhe:
135 mm
Setzkraft:
23000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
- mm
Luftbedarf:
4,8 l/min
Nietausführung:
Stahl
max. Betriebsdruck:
7 bar
max. Betriebsdruck imperial:
101.5 psi
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 37,18*
€ 47,36*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,11*
€ 47,40*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 47,88*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,20*
€ 48,60*
Lager 214
75
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,49*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,23*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.