Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1222 VF
Bosch S 1222 VF
Artikel-Nr.:
     4012-194241
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656022
EAN/GTIN:
     3165140093583
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Das S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose bündige Schnitte in Holz und Metall. Dank der Vario Zahngeometrie ist das Säbelsägeblatt ideal für glattes und vibrationsreduziertes Schneiden. Die Standard-Wandstärke (0,9 mm) und lange Länge des Blatts ermöglicht zudem perfektes bündiges Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine lange Länge (300 mm) für eine Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<250
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
10
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-10
GFK/Epoxy [mm]:
<250
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt
Progressiv:
ja
Typ:
S 1222 VF
Vorteil HL (kurz):
Glatte bündige Schnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl und NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Mühelose bündige Schnitte
(Version) Key RTB:
Vario Zahngeometrie ermöglicht glattes, vibrationsreduziertes Schneiden
Spezifisches RTB1:
Standard-Wandstärke (0.9 mm) und lange Länge des Blatts ermöglicht perfektes bündiges Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB3:
Lange Länge (300 mm) für eine Schnittleistung von bis zu 250 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1222 VF</b> | BIM, varioverzahnt | Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,198 kg
Nettogewicht:
0,198 kg
Volumen:
0,06 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tigersägeblätter metall 300 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
168
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 15,04*
3 Tage
3
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 15,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 16,01*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,76*
€ 16,55*
8 Tage
168
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,66*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 37,53*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,30*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.