Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608661628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 628
EAN/GTIN:
     3165140484954
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 20 AB ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Das schmale Blatt von 20 mm Breite ermöglicht Filigranarbeit. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung des Blattes und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung haarfeine Schnitte. Es wird verwendet für das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile, bündiges Ablängen von Kupferrohren und Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses Blatt sägt Holz und ungehärtetes Metall, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminierung. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und gewährt dem Blatt beim das Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,134 kg
Nettogewicht:
0,134 kg
Volumen:
0,475 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Nichteisenmetalle | Kunststoffbeschichtete Platten
GTIN:
4007081920490
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1451111
Lieferantenartikelnummer:
1451111
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1451111
EAN Code:
4007081920490
Produkt-Name:
Zylindertopf FireFox 1 komplett
Produkt-Typbezeichnung:
Zylindertopf FireFox 1 komplett
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,666*
€ 4,512*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,766*
€ 4,706*
8 Tage
90
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,828*
€ 4,768*
28 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,968*
€ 4,948*
Lager 214
90
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,056*
€ 4,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,978*
€ 5,92382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,928*
€ 5,86432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,818*
€ 5,73342
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,772*
€ 5,67868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,636*
€ 5,51684
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,056*
€ 4,82664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.