Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140484954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 628
EAN/GTIN:
     3165140484954
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 20 AB ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Das schmale Blatt von 20 mm Breite ermöglicht Filigranarbeit. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung des Blattes und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung haarfeine Schnitte. Es wird verwendet für das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile, bündiges Ablängen von Kupferrohren und Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses Blatt sägt Holz und ungehärtetes Metall, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminierung. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und gewährt dem Blatt beim das Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
20 x 20 mm
Bosch-Nr.:
AIZ 20 AB
Sägeblattqualität:
BiM
Verwendung:
für Metall
Material:
Nichteisenmetalle | Kunststoffbeschichtete Platten
Werkstoff:
BIM
Nettogewicht:
0,134 kg
Bruttogewicht:
0,134 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>AIZ 20 AB</b> | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal | Aussparung in Möbelelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen) | Kupferrohr flächenbündig trennen | Tauchschnitte in Gipskartonplatten
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,475 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
20 x 30 mm
Breite [mm]:
20
Eintauchtiefe [mm]:
30
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,766*
€ 4,916*
7 Tage
110
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,828*
€ 4,988*
5 Tage
605
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,066*
€ 4,988*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,958*
€ 5,198*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,658*
€ 5,222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,916*
€ 5,85004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,486*
€ 5,33834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,366*
€ 5,19554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,276*
€ 5,08844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,766*
€ 4,48154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.