Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Segmentmesser MATI 66 SC, 66 x 30 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608662579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 662 579
EAN/GTIN:
     3165140833233
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Segmentmesser Starlock MATI 66 SC ermöglicht sehr schnelle Schnitte in den Ecken weicher Materialien. Das Blatt von 66 mm Länge im Putter-Design mit zwei scharfen Schneiden ermöglicht schnelles und müheloses Arbeiten in Ecken. Das besonders breit ausgeführte Blatt ermöglicht durch seine Formgebung breitere Schnitte und schnelleres Arbeiten an widerstandsfähigen weichen Flächen. Dieses Segmentmesser eignet sich für schnelles Schneiden von Fensterkitt, Dichtmasse und weichem Material. Es ist ideal geeignet zum bündigen Schneiden von weichem Fugenmaterial und selbst in Ecken zum Schneiden von biegbaren Materialien wie Linoleum, Teppichboden und Teerpappe. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,9 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Silikon
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
5 mm
Durchmesser des Bohrers:
5.1 mm
Durchmesser des Kopfes:
9.5 mm
GTIN:
4007081301206
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454059
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1454059
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
Standard Alu/Stahl
Schaftlänge:
70 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
62 mm
max. Klemmlänge:
62 mm
min. Klemmbereich:
57 mm
min. Klemmlänge:
57 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1454059
EAN Code:
4007081301206
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Produkt-Name:
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 70
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniete Alu/Stahl 5 x 70 Flachrundkopf
Werkstoff gemäß Norm:
-
Weitere Suchbegriffe: bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Messer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 20,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,07*
€ 20,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 21,57*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 22,44*
€ 3,90*
ab € 16,34*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.