| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20368339 Herst.-Nr.: 2608662579 EAN/GTIN: 3165140833233 |
| |
|
| | |
| HCS Segmentmesser MATI 66 2608662579 Das Segmentmesser Starlock MATI 66 SC ermöglicht sehr schnelle Schnitte in den Ecken weicher Materialien. Das Blatt von 66 mm Länge im Putter-Design mit zwei scharfen Schneiden ermöglicht schnelles und müheloses Arbeiten in Ecken. Das besonders breit ausgeführte Blatt ermöglicht durch seine Formgebung breitere Schnitte und schnelleres Arbeiten an widerstandsfähigen weichen Flächen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Form: | sonstige | Länge des Sägeblatts: | 30 mm | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,28* | € 20,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 20,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,09* | € 21,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,68* | € 22,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,34* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|