Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT4, 90 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608664223
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 664 223
EAN/GTIN:
     3165140896306
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Die Schleifplatte Starlock AVZ 90 RT4 Carbide RIFF bietet besonders hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und Fliesenkleber. Die Platte ist für hohe Verschleißfestigkeit und somit außergewöhnlich lange Nutzungsdauer mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 40 besetzt. Der offene Besatz ermöglicht aggressiven Materialabtrag ohne Zusetzen oder Ablagerung für eine höhere Lebensdauer der Platte. Mit der deltaförmigen Platte lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen. Diese Schleifplatte ist ideal geeignet für das Entfernen dicker Farb- und Lackschichten sowie von Mörtel- und Fliesenkleberrückständen von Holz und Holz-Kunststoff-Verbundstoffen. Sie kann zum Raspeln von verwittertem Holz verwendet werden und ist hervorragend zum Schleifen von Epoxid und Kohlefaserflächen geeignet. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,37 kg
Volumen:
1,056 dm3
Abmessung Länge:
102,5 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Mörtel | Leim | Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.1 mm
Durchmesser des Kopfes:
6 mm
GTIN:
4007081302173
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454079
Kopfform:
Senkkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1454079
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
Standard Alu/Stahl
Schaftlänge:
12 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
9 mm
max. Klemmlänge:
9 mm
min. Klemmbereich:
7 mm
min. Klemmlänge:
7 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1454079
EAN Code:
4007081302173
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
6 mm
Produkt-Name:
Blindniete Alu/Stahl Senkkopf 3 x 12
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniete Alu/Stahl Senkkopf 3 x 12
Werkstoff gemäß Norm:
-
Senkwinkel:
120 °
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 95,81*
€ 118,28*
4 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 118,88*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 97,05*
€ 119,74*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 120,90*
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 124,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,90*
€ 143,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,43*
€ 139,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,69*
€ 130,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,64*
€ 124,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,48*
€ 123,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,24*
€ 114,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.