Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte AVZ90RT4 2608664223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608664223 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT4, 90 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664223 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT4, 90 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664223 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT4, 90 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664223 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 90 RT4, 90 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     3517A-66249772
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664223
EAN/GTIN:
     3165140896306
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte

Schleifplatte AVZ90RT4 2608664223

Die Schleifplatte Starlock AVZ 90 RT4 Carbide RIFF bietet besonders hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und Fliesenkleber. Die Platte ist für hohe Verschleißfestigkeit und somit außergewöhnlich lange Nutzungsdauer mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 40 besetzt. Der offene Besatz ermöglicht aggressiven Materialabtrag ohne Zusetzen oder Ablagerung für eine höhere Lebensdauer der Platte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Form:
rund
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 95,81*
€ 118,28*
4 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 118,88*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 97,05*
€ 119,74*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 120,90*
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 124,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.