Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer, 7 x 90 x 150 mm, d 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900619
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 619
EAN/GTIN:
     4059952539126
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Betonbohrer
Hochpräzises Bohren mehrerer Materialien! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Moderne Baustellen erfordern das Arbeiten mit vielen verschiedenen Materialien und man weiß nie, was man als Nächstes bohren muss. Es kann schwierig und zeitaufwendig sein, den richtigen Bohrer zu finden – es sei denn, du hast den EXPERT MultiConstruction Bohrer. Der Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Rundschaftbohrer darf in keinem Werkzeugkasten fehlen: Man kann jede Arbeit präzise erledigen und verliert keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Bohrer. Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,074 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Beton | Weiche Fliesen | Stahl | Weichholz | Kunststoff | Backstein | Weichgestein | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Trockenbauwand
GTIN:
4007081017640
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1457964
Lieferantenartikelnummer:
1457964
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelnummer:
1457964
EAN Code:
4007081017640
Produkt-Name:
TAURUS 4
Produkt-Typbezeichnung:
Blindnietpistole Taurus 4
Höhe:
140 mm
Setzkraft:
23000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
- mm
Luftbedarf:
4,8 l/min
Nietausführung:
Stahl
max. Betriebsdruck:
7 bar
max. Betriebsdruck imperial:
101.5 psi
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,07*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,28*
1
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,37*
Lager 214
75
5
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B6901
ab € 63,48*
Sonstiges
Bosch
06019B690K
ab € 113,84*
Sonstiges
Bosch
06019B690E
ab € 75,78*
Sonstiges
Bosch
06019B690G
ab € 132,84*
Sonstiges
Bosch
06019B690H
ab € 108,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.