Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 1300 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019B690K
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B690K
EAN/GTIN:
     4059952563923
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Ladegerät GAL 12V-20 Professional. Bit-Set 25-tlg. Bosch Professional Werkzeugtasche 12V (1 600 A00 3BG)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 380 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Max. Schlagzahl:
19500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Höhe:
182 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
10.5 m/s²
Schlagzahl, max.:
19500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
10.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
248 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
317 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
248 x 317 x 119 mm
Einspannbereich, min.:
1.0 mm
Einspannbereich, max.:
10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
380 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 380 / 0 - 1300 min-1
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Positionierung:
Bohrschrauber mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe | Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen | Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2020
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Ladegerät GAL 12V-20 Professional | Bit-Set 25-tlg. | Bosch Professional Werkzeugtasche 12V (1 600 A00 3BG)
SOL Date:
01.06.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
2,315 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
9,355 dm3
Abmessung Länge:
317 mm
Abmessung Breite:
248 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.