Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 120, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 682
EAN/GTIN:
     4059952540207
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,278 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Volumen:
1,303 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
GTIN:
4007081702904
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1458072
Lieferantenartikelnummer:
1458072
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1458072
EAN Code:
4007081702904
Produkt-Name:
Schraubdüse komplett
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubduese komplett
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 28,66*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 30,29*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,82*
€ 30,48*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 31,54*
Lager 214
75
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,87*
€ 32,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 24,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.