Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, K 100, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 826
EAN/GTIN:
     4059952541648
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,103 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3.2 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.25 mm
Durchmesser des Kopfes:
5.5 mm
GTIN:
4007081047760
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1464169
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1464169
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
G-Speed Stahl
Schaftlänge:
5.5 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
4.5 mm
max. Klemmlänge:
4.5 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
min. Klemmlänge:
1.0 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1464169
EAN Code:
4007081047760
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
5.5 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 3,2x 5,5, Länge: 510 mm, Standardgröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazinniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,5 Std. L5
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2,02*
€ 2,87*
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,92*
Lager 214
80
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 2,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.