Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Set für Exzenterschl., 125 mm, Mehrloch, K 60/120/240, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608901101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 101
EAN/GTIN:
     4059952544397
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,27 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser des Bohrers:
4.05 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.7 mm
GTIN:
4007081039413
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1519205
Kopfform:
Senkkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1519205
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
G-Speed Alu
Schaftlänge:
8.5 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
7.5 mm
max. Klemmlänge:
7.5 mm
min. Klemmbereich:
1 mm
min. Klemmlänge:
1 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1519205
EAN Code:
4007081039413
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
6.7 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Senkkopf 4,0 x 8,5, Länge: 510 mm, Standardgröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazinniet G-Speed Alu Senkkopf 4,0 x 8,5 Std. L5
Werkstoff gemäß Norm:
-
Senkwinkel:
120 °
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
113
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,33*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,44*
Lager 214
99
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 5,59*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,13*
€ 5,75*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,23* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.