Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz-Set, 115 x 230 mm, 10 Stück. Für Schwingschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608901207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 207
EAN/GTIN:
     4059952568638
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
schleifstreifen p180
schleifstreifen bosch
Fortschrittliche Staubreduktion beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,128 kg
Volumen:
0,532 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3.2 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.35 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.6 mm
GTIN:
4007081041249
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1520840
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1520840
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
Speed Bulb Stahl
Schaftlänge:
5.2 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
3.3 mm
max. Klemmlänge:
3.3 mm
min. Klemmbereich:
2 mm
min. Klemmlänge:
2 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1520840
EAN Code:
4007081041249
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
6.6 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2x 5,2
Werkstoff gemäß Norm:
-
Weitere Suchbegriffe: schleifstreifen p80, Schleifnetz-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
89
5
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 11,62*
3 Tage
18
5
€ 5,45*
ab € 9,89*
€ 12,49*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,54*
8 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,79*
Lager 214
75
5
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,15* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.