Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick-Set Ultra Power, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2609256A03
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 A03
EAN/GTIN:
     3165140608565
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
10tlg. Klebestick-Set Ultra Power
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Volumen:
0,198 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
GB
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone, Schmelzklebstoff, Heißschmelzkleber, Klebestick
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,272*
€ 0,418*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,293*
€ 0,433*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,273*
€ 0,443*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,379*
€ 0,569*
3 Tage
unbekannt
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,6728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.