Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Ultra Power, 7 x 590 mm, 60 g, 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417S-p332480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256A03
EAN/GTIN:
     3165140608565
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch 10-tlg. Klebestick-Set Ultra Power
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Spezifikation:
7 x 590 mm, 60 g
Grundpreis:
Nein
Gewicht g:
60
Länge mm:
150
Durchmesser mm:
7
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, Bosch, Klebestick-Set, Ultra, Power,, 7, x
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,272*
€ 0,408*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,418*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,271*
€ 0,433*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,379*
€ 0,559*
6 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,6628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.