| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0095691108074 Herst.-Nr.: 10807 EAN/GTIN: 0095691108074 |
| |
|
| | |
| Parallelschraubstock Matador • Gesenkgeschmiedet • Spannbacken geriffelt und gehärtet • Extragroßer, gehärteter Amboss • Messskala • Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung • Auswechselbare Stahlspindelmutter • Halterung zur Aufnahme von schwenkbaren Spannbacken ab 120 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Loch-Ø: | 14 mm | Spannweite: | 225 mm | Backenbreite: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,43* | € 575,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,37* | € 576,01* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,57* | € 625,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,54* | € 646,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|