Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 180mm Matador Ridgid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 180mm Matador Ridgid
Parallelschraubstock 180mm Matador Ridgid
Artikel-Nr.:
     4012-740143
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10807
EAN/GTIN:
     0095691108074
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock Matador

• Gehärtete und geriffelte Spannbacken
• Extragroße, gehärtete Ambossfläche
• Messskala
• Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung
• Auswechselbare Stahlspindelmutter
• Halterung zur Aufnahme von schwenkbaren Spannbacken ab 120 mm

Weitere Informationen:
Backenbreite:
180 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
120 mm
Ambosslänge:
110 mm
Ambossbreite:
120 mm
Lochabstand, lange Seite:
145 mm
Loch-Ø:
14 mm
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
10807
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,43*
€ 575,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,37*
€ 576,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,57*
€ 625,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,54*
€ 646,88*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,21*
€ 676,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.