| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157629530832 Herst.-Nr.: 66623333607 EAN/GTIN: 3157629530832 |
| |
|
| | |
| Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX RAPID PREP • Vortex-Korntechnologie • Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns • Mit Klettbeschichtung Norgrip • Gewebeunterlage mit Zentrierung • Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller • Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metallen • Zum Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Mexiko | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Feinheitsgrad: | fein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,54* | € 3,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,76* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|