Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 20x10x6 P80
Artikel-Nr.:
     214G-3157629635209
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623329045
EAN/GTIN:
     3157629635209
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
23900 min-1
Körnung:
80
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10 korn 80, fächerbürste, fächerschleifer 20x10, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,68*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 20,94*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 21,51*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,55*
€ 22,37*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 22,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.