Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Alu gerade 125x1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Alu gerade 125x1,6 mm
Trennscheibe Alu gerade 125x1,6 mm
Trennscheibe Alu gerade 125x1,6 mm
Artikel-Nr.:
     214G-3157629754085
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252839270
EAN/GTIN:
     3157629754085
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe ALU • Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem • Beugt Belastungen und Verglasungen der Scheiben vor • Zum Trennen von Aluminium und NE-Metallen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Stärke:
1,6 mm
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
12250 min-1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,03*
8 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,43*
3 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,60*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.