| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3221631073561 Herst.-Nr.: 40107356 EAN/GTIN: 3221631073561 |
| |
|
| | |
| Heißklebestick • Universalkleber • Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Lange Sticks für größere Flächen • Für alle Arten von Klebungen Lieferung: In Blisterpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | transparent | Inhalt: | 14 Stück | Gewicht: | 125 g | Ø: | 12 mm | Gesamtlänge: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 3,93* | € 5,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,98* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,02* | € 5,81* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,10* | € 6,06* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|