Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal transparent a125g.Isaberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks universal transparent a125g.Isaberg
Klebesticks universal transparent a125g.Isaberg
Artikel-Nr.:
     4012-701246
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107356
EAN/GTIN:
     3221631073561
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick

• Universalkleber • Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Lange Sticks für größere Flächen • Für alle Arten von Klebungen Lieferung: In Blisterpackung.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Gewicht:
125 g
Inhalt:
14 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40107356
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,65*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,99*
€ 5,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.