| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-3495884890002 Herst.-Nr.: 630489000 EAN/GTIN: 3495884890002 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baustellenmarkierspray trig-a-cap original Eigenschaften: • Auf Lösemittelbasis • Verbesserte Schutzkappe - verhindert versehentliches Austreten der Farbe • Feine und genaue Strichführung • Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat • Sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß • Abriebfest und wetterbeständig • Per Hand oder Markierstock verwendbar • Ohne FCKW, Blei und Cadmium • Kurze Trockenzeit Einsatzbereiche: • Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Hoch-, Tief und Straßenbau u.v.m. • Auf Oberflächen, wie. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Fatty acids, C18-unsatd., trimers compds. with oleylamine, Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spühdose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,64* | € 7,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 49,69008* | € 66,74004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,14084* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|