Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampere Baustellenmarkierspray trig-a-cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellenmarkierspray t-a-c original 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c original 500ml schwarz
Artikel-Nr.:
     6922B-10250-D57-630489000
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630489000
EAN/GTIN:
     3495884890002
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Farbe: schwarz, 500 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 49,58004*
€ 66,98004*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.