Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN100/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN100/200
SST Balkenschuh aussen BSNN100/200
SST Balkenschuh aussen BSNN100/200
SST Balkenschuh aussen BSNN100/200
Artikel-Nr.:
     214G-3523140426150
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN100/200
EAN/GTIN:
     3523140426150
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSNN100/200***
A:
100 mm
B:
200 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,838*
€ 2,438*
7 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 1,8318*
€ 2,4418*
Lager 214
30
30
€ 4,30*
ab € 2,132*
€ 2,8898*
12 Tage
60
30
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,00*
1 Tag
30
30
€ 8,50*
ab € 2,3413*
€ 3,1013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,8898*
€ 3,43886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7398*
€ 3,26036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6198*
€ 3,11756
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,5956*
€ 3,08876
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 86,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.