Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3523140426150, Diverse SST Balkenschuh aussen BSNN100/200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1101808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3523140426150
EAN/GTIN:
     3523140426150
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3523140426150, SST Balkenschuh aussen BSNN100/200, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
BSNN100/200***
A:
100 mm
B:
200 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: SST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,3713*
€ 3,0513*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,2281*
€ 67,2981*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,8742*
€ 69,1941*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 64,2402*
€ 81,8742*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,22*
€ 84,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,1941*
€ 82,34098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,644*
€ 76,92636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,514*
€ 74,39166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,5841*
€ 72,09508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,2742*
€ 68,1563
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 54,8742*
€ 65,3003
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,82914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.