Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PPRC STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PPRC STRECKE
SST Stützenfuß PPRC STRECKE
SST Stützenfuß PPRC STRECKE
SST Stützenfuß PPRC STRECKE
SST Stützenfuß PPRC STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140493305
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPRC
EAN/GTIN:
     3523140493305
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PPA und PPRC • Befestigung an Holz: Schrauben Ø 10 mm • Befestigung an Beton: Ankerbolzen Ø 10 mm • ETA-07/0285 Hinweis: Stützenschuh PPRC ist höhenverstellbar und nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 einsetzbar!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
PPRC
Ø:
11,0; 12,0 mm
A:
100 mm
B:
100–150 mm
C:
100 mm
D:
130 mm
E:
130 mm
T:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,15*
€ 379,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 380,003*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,46*
€ 390,41*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,37*
€ 393,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,003*
€ 452,20357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,173*
€ 447,64587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,376*
€ 419,32744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,976*
€ 408,14144
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 339,16*
€ 403,6004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,48*
€ 377,8012
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.