Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfüsse PPRC SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfüsse PPRC SST STRECKE
Stützenfüsse PPRC SST STRECKE
Stützenfüsse PPRC SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140493305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPRC
EAN/GTIN:
     3523140493305
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPRC ETA 07/0285
Weitere Informationen:
Ø:
11,0; 6,0 x 12 mm
A:
100 mm
B:
100-150 mm
E:
130 mm
C:
100 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPRC
T:
5,0 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140493305
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Lager-, PPRC, und, Tie, Stützenfüße, Streckenartikel, Strong, Stützenfüße/Einschlagbodenhülsen, Simpson
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,682*
€ 312,472*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,98*
€ 380,383*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,45*
€ 390,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,83*
€ 394,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,472*
€ 371,84168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,512*
€ 368,31928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,452*
€ 352,77788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,982*
€ 340,31858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,682*
€ 314,97158
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,4682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.