Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG60/130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG60/130
SST Balkenschuh SBG60/130
SST Balkenschuh SBG60/130
SST Balkenschuh SBG60/130
Artikel-Nr.:
     214G-3523140513607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG60/130
EAN/GTIN:
     3523140513607
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG60/130
A:
60 mm
B:
130 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 140,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 140,315*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 144,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 119,89*
€ 145,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,315*
€ 166,97485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,895*
€ 164,09505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,46*
€ 156,4374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,09*
€ 150,0471
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 124,69*
€ 148,3811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.