Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh SBG60/130 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh SBG60/130 SST STRECKE
Balkenschuh SBG60/130 SST STRECKE
Balkenschuh SBG60/130 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140513607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBG60/130
EAN/GTIN:
     3523140513607
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe SBG Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
60 mm
B:
130 mm
D:
55 mm
C:
27,5 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
SBG60/130
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140513607
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 140,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 140,315*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 144,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 119,89*
€ 145,76*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,32*
€ 165,7908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,58*
€ 158,9602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,45*
€ 155,2355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.