Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger TU20 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenträger TU20 STRECKE
SST Balkenträger TU20 STRECKE
SST Balkenträger TU20 STRECKE
SST Balkenträger TU20 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140715407
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     TU20
EAN/GTIN:
     3523140715407
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger TU • Schlitzbreite: 7–8 bzw. 9–10 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 8 + 12 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 12,5 mm • ETA-07/0245 Hinweis: Stabdübel nur einreihig einbauen (siehe ausführliche Simpson Strong-Tie Produktinformation).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
TU20-B
A:
174 mm
B:
105 mm
C:
60 mm
T:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, JANE-TU, Verbinder, Integralverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 259,87*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,9475*
€ 314,6975*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 323,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,88*
€ 326,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,6975*
€ 374,49003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,1275*
€ 367,86173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,82*
€ 342,5058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,88*
€ 333,0572
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 276,7675*
€ 329,35333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,9475*
€ 315,28753
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,5979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.