Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JANE-TU TU20-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JANE-TU TU20-B SST STRECKE
JANE-TU TU20-B SST STRECKE
JANE-TU TU20-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140715407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TU20-B
EAN/GTIN:
     3523140715407
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
JANE-TU Einhängeträger Stabdübel nur einreihig einbauen (siehe ausführl. BMF-SIMPSON Produktinformation). Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Stabdübel Ø 8 + 12 mm Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 12,5 mm
Weitere Informationen:
A:
174 mm
B:
105 mm
C:
60 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
TU20-B
T:
8,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140715407
Weitere Suchbegriffe: JANE-TU, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 259,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,9475*
€ 314,6975*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 323,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,88*
€ 326,01*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,87*
€ 309,2453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,11*
€ 304,7709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,53*
€ 294,5607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,59*
€ 277,9721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,14*
€ 260,7766
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,7656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.