Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG80/120


Menge:  Karton  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG80/120
SST Balkenschuh SBG80/120
SST Balkenschuh SBG80/120
SST Balkenschuh SBG80/120
Artikel-Nr.:
     214G-3523140754703
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG80/120
EAN/GTIN:
     3523140754703
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG80/120
A:
80 mm
B:
120 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 102,67*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,09*
€ 102,77*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,22*
€ 106,655*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 90,51*
€ 110,99*
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 107,06*
€ 129,45*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 106,655*
€ 126,91945
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 104,395*
€ 124,23005
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 98,80*
€ 117,572
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 95,81*
€ 114,0139
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 85,22*
€ 101,4118
pro Karton
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,7044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.