Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh SBG80/120 SST STRECKE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Balkenschuh SBG80/120 SST STRECKE
Balkenschuh SBG80/120 SST STRECKE
Balkenschuh SBG80/120 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140754703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBG80/120
EAN/GTIN:
     3523140754703
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe SBG Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
120 mm
D:
55 mm
C:
27,5 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
SBG80/120
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140754703
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 102,50*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,10*
€ 102,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,70*
€ 106,705*
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 106,26*
€ 129,70*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 102,50*
€ 121,975
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 100,98*
€ 120,1662
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,89*
€ 115,2991
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 94,69*
€ 112,6811
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Karton
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,6596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.