Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN100/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN100/140
SST Balkenschuh innen BSIN100/140
SST Balkenschuh innen BSIN100/140
SST Balkenschuh innen BSIN100/140
Artikel-Nr.:
     214G-3523140783154
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN100/140
EAN/GTIN:
     3523140783154
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSIN100/140
A:
100 mm
B:
140 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
80
40
Frei Haus
ab € 1,5471*
€ 2,0671*
Lager 214
80
40
€ 4,30*
ab € 1,7998*
€ 2,45*
2 Tage
80
40
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,53*
16 Tage
80
40
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,54*
4 Tage
3200
40
€ 4,95*
ab € 1,9535*
€ 2,5835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2097*
€ 2,62954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1798*
€ 2,59396
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7998*
€ 2,14176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.