Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN51/135 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN51/135 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN51/135 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN51/135 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN51/135 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140805283
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN51/135
EAN/GTIN:
     3523140805283
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSNN51/135***
A:
51 mm
B:
135 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
40
€ 4,30*
ab € 1,5352*
€ 2,0894*
2 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,17*
2 Tage
108
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,24*
1 Tag
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,0894*
€ 2,48639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9894*
€ 2,36739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9094*
€ 2,27219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8821*
€ 2,2397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8652*
€ 2,21959
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5352*
€ 1,82689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 83,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.