| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3660570052174 Herst.-Nr.: 1161633 EAN/GTIN: 3660570052174 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA®« Komfort-Auffanggurt Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Auffanggurt - brust- und rückseitige Auffangöse • Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen • Automatikverschlüsse, brust- und rückseitige Sturzindikatoren • Gurt-End-Depot • Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld • Mit schwarz beschichteten Beschlägen • Verbindungsmittelhalter • Verschmutzungs- und Wasserresistentes Gurtmaterial • D-Ring an Vorderseite Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich Material: Polyester, verzinkter Stahl Gewicht: 2,19 kg Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 150,02* | € 179,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,33* | € 180,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,85* | € 180,33* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 180,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,52* | € 182,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|